曜日別特売

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YA100

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YA100 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22127438CDQ2YA100-10DCMZ-M9BV(M) ロッド先端おねじ10
¥36,630
¥33,980
¥37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
22127447CDQ2YA100-100DCZ-M9N(-) 標準(ロッド先端めねじ)100
¥44,610
¥39,980
¥43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
22127456CDQ2YA100-25DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)25
¥31,130
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
22127465CDQ2YA100-40DCMZ-M9BM(M) ロッド先端おねじ40
¥41,140
¥37,980
¥41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
22127474CDQ2YA100-50DCMZ(M) ロッド先端おねじ50
¥36,470
¥33,980
¥37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
22127483CDQ2YA100-50DCZ-A93ZS(-) 標準(ロッド先端めねじ)50
¥37,290
¥33,980
¥37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする