曜日別特売
CDQ2YA100-25DCZ スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YA100 SMC 22127456

※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YA100

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)25
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
内容量1個注文コード22127456品番CDQ2YA100-25DCZ
参考基準価格(税別)¥31,130販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする