※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)
SMC
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YA100
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
50
10
100
25
40
50
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(M) ロッド先端おねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22127483
品番
CDQ2YA100-50DCZ-A93ZS
参考基準価格(税別)
¥37,290
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード