曜日別特売
PCPLS-20-40 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22128182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCPLS-20-40 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22128182
PCPLS-20-40 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22128182
PCPLS-20-40 ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社) 22128182

ロックピン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード22128182品番PCPLS-20-40
参考基準価格(税別)¥5,190販売価格(税込)¥5,698
販売価格(税別)
5,180
寸法L(mm)40寸法H(mm)33寸法d(mm)20寸法L1(mm)14.8寸法a(mm)4.8寸法D(mm)40寸法b(mm)1.2寸法d1(mm)23寸法d2(mm)25寸法d3(mm)19.8許容せん断荷重(kN)228
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする