曜日別特売
PBPL-12-40 ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22128758

ロックピン - リングタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法H(mm)42寸法d(mm)12ピン長さ(mm)40注文コード22128758品番PBPL-12-40
参考基準価格(税別)¥3,920販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

リング付ロックピン。
スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。
PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。

寸法D(mm)28寸法H(mm)42寸法H1(mm)27寸法L1(mm)11.6寸法a(mm)3.8寸法b(mm)1寸法d(mm)12寸法d1(mm)14寸法d2(mm)16寸法d3(mm)11.9材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(操作ボタン)ナイロン6ピン長さ(mm)40許容せん断荷重(kN)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする