※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
脱落防止ローレットノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M3
取付長(mm)
16
注文コード
22132626
品番
KUM-12-M3-16-SC
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
12
寸法Lm(mm)
4
寸法d1(Φmm)
2.2
ねじの呼び
M3
材質(本体)
(スティール)SWCH10R
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R
取付長(mm)
16
取付部
おねじ(段付)
タイプ
脱落防止タイプ
種類
丸形