NBK(鍋屋バイテック会社)
脱落防止ローレットノブ
材質(本体)
(スティール)SWCH10R
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R
取付部
おねじ(段付)
タイプ
脱落防止タイプ
種類
丸形
内容量
1個
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法Lm(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法s(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22132425
KNM-12-M3-10-SC
2.5
12
4
6
2.2
5
M3
10
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
22132434
KNM-12-M3-16-SC
2.5
12
4
6
2.2
5
M3
16
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22132443
KNM-16-M4-10-SC
3.5
16
5
8
3
6
M4
10
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
翌日出荷
返品不可
22132452
KNM-16-M4-16-SC
3.5
16
5
8
3
6
M4
16
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22132468
KNM-20-M5-10-SC
4
20
6
10
3.9
7.5
M5
10
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22132477
KNM-20-M5-16-SC
4
20
6
10
3.9
7.5
M5
16
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22132486
KNM-20-M5-20-SC
4
20
6
10
3.9
7.5
M5
20
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22132495
KNM-24-M6-16-SC
5
24
8
12
4.6
10
M6
16
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22132504
KNM-24-M6-20-SC
5
24
8
12
4.6
10
M6
20
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22132513
KNM-24-M6-25-SC
5
24
8
12
4.6
10
M6
25
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22132522
KNM-24-M6-30-SC
5
24
8
12
4.6
10
M6
30
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
22132538
KNM-30-M8-16-SC
6
30
10
16
6.3
12
M8
16
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132547
KNM-30-M8-20-SC
6
30
10
16
6.3
12
M8
20
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22132556
KNM-30-M8-25-SC
6
30
10
16
6.3
12
M8
25
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132565
KNM-30-M8-30-SC
6
30
10
16
6.3
12
M8
30
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22132574
KNM-36-M10-20-SC
8
36
12
20
8
15
M10
20
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132583
KNM-36-M10-25-SC
8
36
12
20
8
15
M10
25
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22132592
KNM-36-M10-30-SC
8
36
12
20
8
15
M10
30
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22132608
KNM-36-M10-40-SC
8
36
12
20
8
15
M10
40
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22132617
KUM-12-M3-10-SC
-
12
4
-
2.2
-
M3
10
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22132626
KUM-12-M3-16-SC
-
12
4
-
2.2
-
M3
16
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132635
KUM-16-M4-10-SC
-
16
5
-
3
-
M4
10
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22132644
KUM-16-M4-16-SC
-
16
5
-
3
-
M4
16
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132653
KUM-20-M5-10-SC
-
20
6
-
3.9
-
M5
10
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132662
KUM-20-M5-16-SC
-
20
6
-
3.9
-
M5
16
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132678
KUM-20-M5-20-SC
-
20
6
-
3.9
-
M5
20
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132687
KUM-24-M6-16-SC
-
24
8
-
4.6
-
M6
16
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132696
KUM-24-M6-20-SC
-
24
8
-
4.6
-
M6
20
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132705
KUM-24-M6-25-SC
-
24
8
-
4.6
-
M6
25
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132714
KUM-24-M6-30-SC
-
24
8
-
4.6
-
M6
30
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132723
KUM-30-M8-16-SC
-
30
10
-
6.3
-
M8
16
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132732
KUM-30-M8-20-SC
-
30
10
-
6.3
-
M8
20
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132748
KUM-30-M8-25-SC
-
30
10
-
6.3
-
M8
25
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132757
KUM-30-M8-30-SC
-
30
10
-
6.3
-
M8
30
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132766
KUM-36-M10-20-SC
-
36
12
-
8
-
M10
20
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22132775
KUM-36-M10-25-SC
-
36
12
-
8
-
M10
25
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22132784
KUM-36-M10-30-SC
-
36
12
-
8
-
M10
30
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22132793
KUM-36-M10-40-SC
-
36
12
-
8
-
M10
40
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください