AHA-4206 前かご用3LEDサイクルライト 旭電機化成 22133317 AHA-4206 前かご用3LEDサイクルライト 旭電機化成 22133317

前かご用3LEDサイクルライト

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22133317 品番AHA-4206
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

前かごの荷物がじゃまにならない。
取り外し簡単なスライド式ホルダーを採用。

発電方式乾電池 明るさ(Lm)11 連続点灯時間約6時間 付属品結束バンド2本 仕様防雨型(IPX3) 材質(本体・ホルダー)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂 寸法(mm)115×31×42(ホルダー取付時) 質量(g)40 光源白色LED×2個、青色LED×1個 電池寿命(時間)(連続点滅)14、(連続点灯)6 使用電池単4乾電池×2個(別売) 電球の種類LED 点灯時間(時間)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22133317
2024-01-17
用途:
自転車用ライト
株式会社カンザキ 様 (その他業種)

自転車のかごの形状が、参考写真の形状と異なった為、取り付け後の安定感が悪いです。

対象商品:
22133317
2016-11-07
用途:
通学時
卸売・小売業

息子の高校通学用に購入。明るくなったと喜んでます。

1人が参考にしています
対象商品:
22133317
2019-12-18
用途:
自転車前カゴ用
建設業・工事業

取付は付属のインシュロックですが、強度的にやや貧弱。レンズの取り外しがし辛い(ツメのかみ合わせが悪い)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする