D229 除菌消臭剤 シート下置 カーメイト 22133667 D229 除菌消臭剤 シート下置 カーメイト 22133667 D229 除菌消臭剤 シート下置 カーメイト 22133667 D229 除菌消臭剤 シート下置 カーメイト 22133667

除菌消臭剤 シート下置

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200g) 注文コード 22133667 品番 D229
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

従来品比200%の消臭性能を実現
除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。菌や悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭
シート下に置くだけ。目立たない所からしっかり消臭

シリーズドクターデオ 香り無香 用途自動車用除菌消臭剤 成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸 タイプ乗用車クラス 形式ゲル状 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※飲用不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22133676
2025-05-12
用途:
車内用に

車内空間の消臭に 単純に消臭効果が強く強力に期待以上です!

対象商品:
22133676
2023-06-01
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

2回目の購入です
1回目の購入の時にスゴく良い商品だと思ったので
リピートです

対象商品:
22133676
2023-05-28
用途:
車内の匂いが気になり始めた時。
製造業

もう数回交換して使っています。SUVなので大型にしています。効いてる気はします。^_^

対象商品:
22133676
2022-12-17
用途:
車の消臭
卸売・小売業

タバコの臭いがひどくて、いろいろ試してみました1週間後においがかなり和らいでいるので効果あると思います。

対象商品:
22133676
2022-04-29
用途:
車の匂い消しに
BRIDGE 様

タバコ臭がひどく困っていたがこちらをシート下左右に置いたところ匂いが気にならなくなりました。どの程度持続するのか見ものです。

対象商品:
22133676
2020-05-05
用途:
車内の消臭除菌
その他業種

過去色々な消臭剤を使って来ましたが、なかなか満足できる商品がありませんでした。この商品の仕組みなどはわかりませんが、消臭効果の高さからこのシリーズを愛用しています。同乗する方から、本当に匂いしないですねとよく言われ、効果の高さを実感しています。

対象商品:
22133667
2018-12-16
用途:
自家用

香りは不要なので、ここ2、3年はずっとこれを使っています。使い始めてからは嫌な匂いが気になったことが無いので、効果あると思います。

対象商品:
22133667
2018-08-18
用途:
車両のメンテナンス

新車の時から連続使用して使用しております。開封して数日は薬品臭が若干ありますが、臭いを匂いで誤魔化す様な芳香剤が苦手な方には良い商品だと思います。価格も安く購入出来るのでオススメです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする