増設ソケット 2連フラットコード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22133755 品番DZ322
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

フラットコードタイプの2連ソケット+2USB
通電時に本体下部のブルーLEDが発光。フットライトやダウンライトとして使用できます
コンソールとフタの隙間など狭い場所を通せるフラットコード
車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ

用途自動車用増設ソケット 質量(g)120 電源電圧DC12V コード長さ(m)1 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)50×89×40 出力容量(DC5V)2.4※2口合計、(ソケット)5A ※2口合計、(全体)5A ヒューズ容量(A)7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※12V専用
本製品の設置には53mm×92mmの平面が必要です
コードを隙間に通す場合は、隙間の寸法が1mm以上必要です
iPod(1st/2nd/3rd)及びiPod shuffle(1st/2nd/3rd)は充電できません
接続するUSB機器によっては充電や電源供給できない場合があります。その場合は充電専用のUSBケーブルを使用してください
使用する電装品のアンペア数の合計が5A(60W)を超えないこと
車両のカーソケットの定格容量内で使用すること
エアバッグの茶道や運転の妨げ、突起物として危険の生じる場所には取付けないこと
キーを抜いてもカーソケットの電源が切れない車は、未使用時には本製品のプラグを抜くこと
本製品へのプラグ・USBの抜き差しは、必ず本製品を押さえながら行うこと
USB接続により、万一データの消失や破損があった場合、メーカーでは責任を負いかねます
シガーライターは使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする