画像準備中

Vパテスーパー60

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10kg) 注文コード22135198 品番040003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

α石膏、特殊骨材の配合で、肉ヤセが小さく強度のある目地処理部になります。
ヘラ(コテ)での伸び、運びがスムーズで、戸建・野丁場を問わない作業性が得られます。
下地材および上塗りパテの付着性は良好です。

使用方法
(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。
(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2〜3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
淡クリーム 用途下塗り専用 タイプ硬化型 主成分α石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)150(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4〜4.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22135198 040003 31426547 40022 画像準備中 VパテRevo60 ニットー[塗装・養生・内装用品] 1袋(8kg) 2,298 税込2,528 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22135198 040003 38282119 40022 画像準備中 VパテRevo60 ニットー[塗装・養生・内装用品] 1袋 2,298 税込2,528 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする