曜日別特売

フィール90

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(7kg)注文コード22135295品番044490
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

盛り付けが容易にでき、段差の大きい場合にも速やかに平滑にできます。
ヤセが少なく、ミミ切れが良くなった結果、パテ際の段差がつきません。
下地材、上パテとの接着性が更に向上しました。
軽く伸びが良いため、手首への負担が軽減されます。

使用方法
(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。
(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
用途下塗り専用淡クリームタイプ硬化型90分主成分β石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.3~4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする