画像準備中

ハイコートBOX120

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3kg×4袋) 注文コード22135462 品番033074
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

従来のパテに比べて、ヘラ伸び、ヘラ運びが非常に良好で、特に時間経過による作業性の低下は殆どありません。
クロス貼り起こしにおける、クロス裏面のパテ付着率が少なく、かつクロス接着も非常に良好です。
表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。

使用方法
(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。
(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2〜3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
クリーム 用途上塗り専用 タイプ硬化型120分 主成分β石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)295/12kg(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.3〜4.8/7kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする