曜日別特売
020055 ニューオルマー(乾燥型) ニットー[塗装・養生・内装用品] 22135478

ニューオルマー(乾燥型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(7kg)注文コード22135478品番020055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

伸び、ヘラ運びが格段に良くなり作業性がアップ、より効果的になりました。
耳切れが良くサンダー掛けも非常に軽くなり仕上がりがよりキレイになります。
表面性が良いのでクロスとの接着力、ペイントの付着がさらにアップしました。
自然乾燥タイプなので練り置きができロスが少なく経済的です。

使用方法
(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。
(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
用途上塗り専用クリームタイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)170(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.2~4.6
注意
※主成分が炭酸カルシウムですので、ニューオルマーにはスピーダー(硬化促進剤)の効果は得られません。
※クロス貼付可能時間が長くとれる原液タイプの接着剤を使用する際は、接着剤の水分でパテが軟化・強度低下を起こす可能性がありまsので、試し貼りをした後、施工してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22135478
2024-11-16
用途: クロス下地 仕上げパテ
サタニ内装建設業・工事業

乾燥型パテの中で一番好きです。
打ちやすく耳キレが良い。
今度、フラットボックスで使用してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする