ニットー[塗装・養生・内装用品]
ニットー[塗装・養生・内装用品]の 補修材
ニットー[塗装・養生・内装用品]の 外壁/内壁用
ハイスティック上塗120
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8kg)
注文コード
22135496
品番
033120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
従来のパテに比べて下地及びクロスとの接着性が非常に良好です。
ヘラ伸びヘラ運びが良くミミ切れが非常に良好です。
表面性が良好で、ペーパー掛けが容易です。
使用方法
(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。
(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2〜3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
色
クリーム
用途
上塗り専用
タイプ
硬化型120分
主成分
α石膏とβ石膏
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m
2
)
170(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)
4.8〜5.2