速硬パテ30

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6kg) 注文コード22135584 品番050330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

硬化時間が早いため、作業時間が短縮できます。
ヤセが少ないため、作業効率がアップします。
上下兼用なので、パテの無駄がなくなります。
下地及び、クロスとの接着に優れています。

使用方法
(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。
(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2〜3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
淡クリーム 用途上・下塗り兼用 タイプ硬化型(速硬性) 主成分β石膏 硬化時間(分)30 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)150/6kg(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)1.8〜2.1/3kg
注意
※速硬性ですから、混練後30分以内に使い切れる量ずつ練ってご使用ください。
※硬化したパテに再度、水やパテを継ぎ足しての練り直しは絶対にしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22135584
2024-01-30
用途:
塗装下地

施工面積(m2)150/6kg(塗厚0.5mm) とありますが、ぜんぜんのびません。1箱で40〜50uしかのびません。材料をあわてて追加しなくてはならず、本当に困りました。硬化もとても速いです。冬の室内での作業でしたが、10〜15分で硬化してしまうので、板にのせる量ずつ練らなくてはならないので、とても作業効率がわるかったです。

1人が参考にしています
2022-10-11
用途:
クロス下地処理
建設業・工事業

乾くの早くて伸びも良く使いやすいです。
上下兼用なのでちょっとパテする時とか荷物が減って助かります。

対象商品:
22135584
2022-09-30
用途:
壁紙の下地処理
キュロス 様 (建設業・工事業)

パテの伸びが良くて痩せもそこまでないような気がします。ただ施工後剥がしていないので壁紙の糊付きの良さまではわかりませんでした。付きがよければ使っていきたいと思います。

対象商品:
22135584
2020-08-06
用途:
壁塗装作業の下地処理
建設業・工事業

思った以上に使いやすかったし、早く固まるのが何より。それから、早く届いたので本当に助かりました。ありがとうございました。

4人が参考にしています
対象商品:
22135584
2022-05-05
用途:
下地処理
有限会社オフィストラスト 様 (建設業・工事業)

Hiアップを入れなくても良いと思い、この商品を購入したのですが速乾性を期待していましたが、さほど早くありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする