画像準備中

パワーシーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3.5kg×4缶) 注文コード22135593 品番060001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

各種下地材に対して付着力が優れています。
吸水性のない下地材にも使用できます。
塗膜は強靭で耐水性及び、耐酸、耐アルカリ、耐候性に優れています。
タレが少なく塗布作業が容易です。
ホルマリン、有機溶剤は含んでおらず安全で環境にもやさしいです。
ジョイントコンパウンドの混和剤としても使用できます。

用途塗布、混和兼用 pH4〜7 主成分アクリル樹脂 外観乳白色エマルジョン 固形分27±2 希釈剤 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする