特級焼石膏

(32件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20kg) 注文コード22135627 品番070004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

吸水性抜群
短時間で石膏型の乾燥可能
気孔の目詰まり解消
新型から素地離れ良好
低い混水量でも高い吸水性

用途一般ロクロ、圧力鋳込 圧縮強さ(MPa)>7.4 引張強度(MPa)>1.1 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22135627
2024-04-29
用途:
塑像作品の型取り
教育・研究機関

比較的石膏の中では、安価。昨今の値上げの煽りは、避けられないが、それでも安定している。

硬化した後が丈夫でとても使いやすい。私は、ジェスモナイトという樹脂で作品を仕上げるが、石膏どりには、必需品となっておりとても助かっている。

1人が参考にしています
対象商品:
22135627
2022-12-03
用途:
石膏モデル作成
NRSオルソ 様 (医療・福祉・介護関連業)

自分が使った感じでは水にときやすく硬化後の削り作業もやりやすかった

3人が参考にしています
対象商品:
22135627
2022-07-15
用途:
彫刻制作

リーズナブルな価格なのに高品質、湿気を含まないよう梱包も工夫してありました。

対象商品:
22135627
2022-03-15
用途:
陶磁器の鋳込み型、使用型、原型など
うつわ工房千の森 様 (製造業)

磁器の鋳型を作るのに使っています。
滑らかで粒子も細かく、ダマになりにくいところがとても良いです。成型後は適度な強度もあり、鋳型に向いていると思います。使いやすいです。

対象商品:
22135627
2021-09-01
用途:
陶芸用の型
陶工房Taka 様 (製造業)

陶芸用の型を創る際に使用していますが値段的に量的にも多く有効に使えました。

2人が参考にしています
対象商品:
22135627
2021-12-04
用途:
陶芸作品の型を製作
手打そば 志ん蕎 様 (飲食業)

陶芸作品の型を作るのに使ってます。
石膏を使うのは初めてだったのですが使いやすく気に入ってます。

対象商品:
22135627
2020-10-23
用途:
子供造形教室の工作の教材として

子供の工作用として使いました。
値段が他のメーカーのものよりも抑えられており使用してみましたが
品質には全く問題もなく大変良かったです。

対象商品:
22135627
2020-07-27
用途:
彫塑の型取り
その他業種

塑像を粘土で成形後に雌型を取るために利用しています。色はやや灰白色ですが型取りなので問題はありません。硬度もあり安価で大変重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする