ニットー[塗装・養生・内装用品]
ニットー[塗装・養生・内装用品]の 補修材
ニットー[塗装・養生・内装用品]の 外壁/内壁用
IDパテS(ペーストタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4kg×4個)
注文コード
22135794
品番
100125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
厚塗りができる(3mm/回まで)
下塗り上塗り兼用で使用できる。
研磨性が良い。
水性タイプで安全。
色
クリーム
用途
上下兼用
タイプ
乾燥型
主成分
炭酸カルシウム
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m
2
)
30(塗厚0.5mm)
注意
※IDパテにはスピーダー(硬化促進剤)の効果は得られません。