NS タフクラック・P60

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2kg) 注文コード 22135812 品番 040182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

α石膏、特殊樹脂の使用で微弾性があり、なおかつ強力接着ああるのでクラックの発生が非常に少なくなります。
従来パテに比べて強力接着性の為、石膏ボードはもちろん、さらにはベニヤ、合板、ケイカル板との付着性が優れています。
非吸水性下地(樹脂系部材、パテ処理の必要な見切縁、ハットジョイナー等)への使用にも適しています。
モルタル面及び、リフォーム時の下地材におけるクラックの処理にも適してます。

使用方法
(1)1回目は、従来のパテベラより一回り小さめのヘラでV目地部に埋め込むようにして塗付けてください。
(2)その後、直ちに目地部に平行に余分なパテをしごき取るように処理してください。
(3)次に1回目のV目地部の肉ヤセ状態を確認後、2回目のパテ付けが必要な場合は、1回目のパテ付け後、夏場は約30分後、冬場は約60分後に2回目のパテを1回目と同様にV目地に埋め込むように塗付けて、余分なパテをしごき取るように処理した後、1日乾燥養生してください。
(4)上塗パテの塗りつけは、クロス仕上の場合は、NSメリット、ハイコート及びセレクトを若干狭めに通常の方法で塗付けてください。
(5)塗装仕上の場合は、NSニューオルマーを通常の方法で塗付けてください。
淡クリーム 用途下・中塗り用 タイプ硬化型 主成分α石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)200/10kg(塗厚0.25mm) 混水量(L/袋)1〜1.1
注意
※反応硬化タイプですので、混練後60分以内に使い切るようにしてください。
※石こうボード、及びその他の下地材使用の際には、状況により必ず適切なシーラー及びプライマー処理をしてください。
※仕上パテやクロス貼り及び塗装仕上施工は、接着不良や変色の原因にもなりますので、パテ面が十分乾燥してから実施してください。
※本パテは吸湿性がありますので、高温・高湿度条件下のところへは保管しないで下さい。また適正な条件下であっても製造後150日以内にご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22135812
2026-02-08
用途:
クロス貼り
渋谷塗装 様 (建設業・工事業)

木下地の下パテとして購入しました。ファイバーネッツも入れましたが、とてもかけやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする