画像準備中

ワンタイム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(0.25L×12缶) ホワイト 注文コード22135873 品番100080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

優れた作業性(形状に関係なく充てんでき、作業性に優れている)
ヤセがない(ほぼ100%充填できる)
乾燥が早い(30分:20/20℃)上塗可能。

ホワイト 用途内部補修用パテ タイプ自然乾燥型 主成分アクリル樹脂 危険物の類別非危険物
注意
※ワンタイムにはスピーダー(硬化促進剤)の効果は得られません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする