レッドデビル
レッドデビルの 補修材
レッドデビルの 外壁/内壁用
ワンタイム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(4L×2缶)
注文コード
22135898
品番
100082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
優れた作業性(形状に関係なく充てんでき、作業性に優れている)
ヤセがない(ほぼ100%充填できる)
乾燥が早い(30分:20/20℃)上塗可能。
色
ホワイト
用途
内部補修用パテ
タイプ
自然乾燥型
主成分
アクリル樹脂
危険物の類別
非危険物
注意
※ワンタイムにはスピーダー(硬化促進剤)の効果は得られません。