CDPXWM16-75R-A73-XC22 スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM16-75R SMC 22156427

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM16-75R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード22156427品番CDPXWM16-75R-A73-XC22
参考基準価格(税別)¥51,430販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴムストローク(mm)75取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付エンドロック(R) エンドロック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする