CDPXWM16-75R-A73-X138 スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM16-75R SMC 22156436

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM16-75R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
リード線(m)
内容量1個注文コード22156436品番CDPXWM16-75R-A73-X138
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,600
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッドストローク(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする