TRT-7 つま先保護トラクターシューズ マルカツ 22156706

つま先保護トラクターシューズ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)24~24.5
内容量1足注文コード22156706品番TRT-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

『トラクターシューズ』のつま先の保護材に特殊樹脂を使用し不意のアクシデントから守ります。
内部は指付き構造です。

用途
土木・建設・河川工事・草刈り。
サイズ(cm)24~24.5仕様ファスナー付、キックオフ付、つま先保護、内部股付形状ハイカットサイズ種類作業靴材質(アッパー)天然、合成ゴム材質(ソール)ウーリーナイロンRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ長靴
注意
※この商品はつま先に特殊樹脂を使用した保護靴ですが、安全靴ではありませんので使用にあたってはご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: 農薬散布
熱商建設業・工事業

ふくらはぎが大きいせいかハゼが閉まらないことだけ。

2024-09-22
用途: 農薬散布
熱商建設業・工事業

足袋になっているため長時間履いても疲れにくく、歩きやすいし長靴より私は履きやすいです。

対象商品 : 22156724
2018-07-06
用途: 建設作業時

ゴムが柔らかくので動きやすい
足にフィットしてるので脱ぐ時が少しきつい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする