つま先保護トラクターシューズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 22156733 品番 TRT-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

『トラクターシューズ』のつま先の保護材に特殊樹脂を使用し不意のアクシデントから守ります。
内部は指付き構造です。

サイズ(cm)27.5〜28 用途土木・建設・河川工事・草刈り。 仕様ファスナー付、キックオフ付、つま先保護、内部股付 形状ハイカット サイズ特々大 種類作業靴 材質(アッパー)天然、合成ゴム 材質(ソール)ウーリーナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ長靴
注意
※この商品はつま先に特殊樹脂を使用した保護靴ですが、安全靴ではありませんので使用にあたってはご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
農薬散布
熱商 様 (建設業・工事業)

ふくらはぎが大きいせいかハゼが閉まらないことだけ。

2024-09-22
用途:
農薬散布
熱商 様 (建設業・工事業)

足袋になっているため長時間履いても疲れにくく、歩きやすいし長靴より私は履きやすいです。

対象商品:
22156724
2018-07-06
用途:
建設作業時

ゴムが柔らかくので動きやすい
足にフィットしてるので脱ぐ時が少しきつい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする