ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ダストカート
Xカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22157013
品番
1881749
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
スタイリッシュなデザインで使う場所を選びません。
コンパクトに折りたたみが可能。折りたたみ時はオープン時の30%になります。
シートは簡単に取り外しができ、清掃も安易に行えます。
容量(L)
150
トラスコ品番
778-4635
色
ブラック
タイプ
シングル
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
462×612×864
商品タイプ
本体