カワテ No.9 (内縫い)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 22157318 品番 #9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

内縫い革手のロングセラー。
国産の牛床革使用で使いやすさに定評があります。

サイズLL 全長(cm)24.5 中指長(cm)9 手の平幅(cm)12.25 手のひらまわり(cm)24.5 材質牛床革 グレー 加工内縫い 機能耐久性 袖口仕様袖なし アテ有無アテ無 入数(双)1 厚さ(mm)1.4±2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10397624
2023-05-29
用途:
鉄骨工事
有限会社 共進機械 様 (建設業・工事業)

縫い目がないのでほつれて破ける事がなく材質も厚めので長持ちしてとても満足しています。

2013-02-22
用途:
溶接等作業用

厚皮手なので熱にも安心して使えて、しかも丈夫です。
サイズがLのみの扱いになっているので
LLも扱って頂けると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10397624
2013-04-30
用途:
とび職

ずっと使っているが、自宅近くの店舗で購入するよりずっと安く購入でき、¥3000以上は送料無料なので満足している。

対象商品:
10397624
2013-05-17
用途:
ガスボンベの交換作業

手袋の厚みにばらつきがあって薄くてすぐ破けてしまうものもあった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする