付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率50×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)3.6機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21