CDPXWM25-25-J79L-XB13 スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM25-25 SMC 22158527

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM25-25

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し仕様(-XB13) 低速シリンダ(5 to 50 mm/s)オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード22158527品番CDPXWM25-25-J79L-XB13
参考基準価格(税別)¥48,350販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド仕様(-XB13) 低速シリンダ(5 to 50 mm/s)ストローク(mm)25取付(DP) オートスイッチ付/プレート取付リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付エンドロック(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする