曜日別特売
TS-WLC-5-20-6 WL型鏡筒 対物5接眼20サークル 中央精機 22158544

TS-WLC-5-20-6 WL型鏡筒 対物5接眼20サークル 中央精機 22158544
TS-WLC-5-20-6 WL型鏡筒 対物5接眼20サークル 中央精機 22158544

WL型鏡筒 対物5接眼20サークル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード22158544品番TS-WLC-5-20-6
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)

付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8総合倍率100×光源白色LED作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20×)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
注意
※作動距離(Working Distance):試料の像を作るとき、試料と対物レンズ先端との距離。
※実視野(Field of View):実際に観察できる試料の範囲。接眼レンズの視野数(接眼レンズで観察できる対物レンズの像の範囲)を対物レンズの倍率で割った値。
※総合倍率は組み合わせる対物レンズ、接眼レンズのそれぞれの倍率をかけ合わせたものです。
※総合倍率は工作顕微鏡(機械筒長163mm)での組み合わせのものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする