ストローク(X距離)(mm)±250種類Xステージテーブル長さ(mm)200テーブル幅(mm)200耐荷重(N)490送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ質量(kg)13分解能0.005mm移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.025、ヨーイング35sec、ピッチング70secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.2、ピッチ剛性:0.2、ロール剛性:0.2付属品モーターケーブル3m、ドライバARD-A仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向使用モータAR46BA送りねじリード(mm)5位置決め精度(mm)0.04ロストモーション(mm)0.005最高速度(mm/s)100(20000pps時)材質(テーブル)アルミ合金