曜日別特売
ALS-H250-C2P Xステージ 中精度、長作動タイプ 中央精機 22158824

ALS-H250-C2P Xステージ 中精度、長作動タイプ 中央精機 22158824
ALS-H250-C2P Xステージ 中精度、長作動タイプ 中央精機 22158824

Xステージ 中精度、長作動タイプ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個ストローク(X距離)(mm)±250使用モータAR46BA注文コード22158824品番ALS-H250-C2P
参考基準価格(税別)¥600,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。
ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。

ストローク(X距離)(mm)±250種類Xステージテーブル長さ(mm)200テーブル幅(mm)200耐荷重(N)490送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ質量(kg)13分解能0.002mm移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.025、ヨーイング35sec、ピッチング70secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.0.2、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.02付属品モーターケーブル3m、ドライバARD-A仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向使用モータAR46BA送りねじリード(mm)2位置決め精度(mm)0.04ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)60(30000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
注意
※最高速度はステッピングモーターαSTEP用ドライバの速度フィルタ(時定数)の初期値によるものです。お客様にて速度フィルタを変更される場合には取扱説明書をお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする