LS-T6052FX 薄型フィックスステージ 中央精機 22158885

LS-T6052FX 薄型フィックスステージ 中央精機 22158885
LS-T6052FX 薄型フィックスステージ 中央精機 22158885

薄型フィックスステージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
種類Xステージ
内容量1個注文コード22158885品番LS-T6052FX
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。
自然ロック式により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
スペーサほどの薄さ(8mm)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。
送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を表現しており、特に狭小部への設置に有効です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。

ストローク(X距離)(mm)±5.5ストローク(Y距離)(mm)-種類Xステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.08テーブル高さ(mm)8クランプなし(自然ロック式)平行度(mm)0.1材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動量(ツマミ1回転)約0.7mm

商品説明動画

FixStage紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする