TD-4051FX 二軸ゴニオフィックスステージ 40×40 中央精機 22159007

TD-4051FX 二軸ゴニオフィックスステージ 40×40 中央精機 22159007
TD-4051FX 二軸ゴニオフィックスステージ 40×40 中央精機 22159007

二軸ゴニオフィックスステージ 40×40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード22159007品番TD-4051FX
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。
自然ロック式により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。

種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.16テーブル高さ(mm)40クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向回転中心ステージ上面より/40mm移動量(°)±3移動量(ツマミ1回転)上軸約46'16″・(ツマミ1回転)下軸約33'25″

商品説明動画

FixStage紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする