画像準備中

ユータックS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(18kg) U-01 セット内容A液:15kg、B液:3kg 注文コード22161055 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は色・セット内容・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

「ユータックR」の姉妹品で、半艶の落ちついた仕上げが得られるポリウレタン樹脂溶剤形の塗り床材です。とくに耐候性、耐薬品性に優れ、長期
にわたり耐久性を発揮します。硬化、乾燥も速く、施工後は短時間で軽歩行が可能です。また、ローラーや刷毛で容易に施工できるため、作業性にも優れています。
ユータックRの姉妹品で、半艶の落ちついた仕上げが得られ、優れた耐候性、耐薬品性、耐久性を発揮します。
硬化、乾燥が速いため、施工完了後、約3時間(23℃)で軽歩行が可能です。
作業性に優れています。

用途
印刷工場、製薬工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、化学薬品工場・メッキ工場、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室
、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、遊歩道・遊園地・広場・公園・エントランス、ギャラリースタンド、駐車場・駐輪場、展示場
U-01 主な用途床、駐車場、食堂、工場 主成分2液型溶剤ウレタン樹脂 特性耐薬品、耐久、速乾、耐候 使用場所屋内 仕様防塵性、防滑性(工法により) セット内容A液:15kg、B液:3kg タイプ薄膜 硬度H 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする