※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
床面からの粉塵などの発生を長期にわたり防止するエポキシ樹脂溶剤形の塗り床材です。とくに、耐摩耗性、耐薬品性に優れた性能を発揮 します。また、薄膜タイプのためローラーや刷毛での作業性に優れ、施工の翌日には実歩行も可能です。 耐摩耗性、耐薬品性に優れています。 優れた防塵効果があります。 施工が容易で経済的な塗り床材です。
ウレタン:柔いエポキシ:硬い車庫用途=後者に軍配(防塵防油的にも)デコラティブチップを別に仕入れてユータック2回目の上から撒きました。石目調で、家人からも高評価です(・∀・)高額な専用品じゃなくてもユータックで充分でした♪30m2を厚めに2度塗りで、3/5くらい使ったと思います。