曜日別特売
CDBX2N10-25B-E80A スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N10 SMC 22162036

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N10

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類E80A 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し注文コード22162036品番CDBX2N10-25B-E80A
参考基準価格(税別)¥30,310販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)25取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付形式(N) 無給油タイプクッション(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類E80A 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする