画像準備中

ユータックE-30ECO

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(15kg) 注文コード22162683 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

環境対応型エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材です。人体に有害な物質である鉛やトルエン、キシレン、シックハウス症候群の原因とされているホルムアルデヒドなどの化学物質を使用していないため、安心して施工いただけます。施工後は下地に強力に密着し、強靭な塗膜を形成。優れた耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性を発揮します。
厚生労働省指針13物質および文部科学省基準6物質を使用していません。
TX(トルエン/キシレン)フリーのため安全です。
低VOC塗り床材です。臭気がほとんどありません。
コンクリートなどの下地に強力に付着し、耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れた、高硬度な塗膜を形成します。
レベリング性が良好なため、施工が容易でシームレスに仕上がります。
豊富な工法とカラーをラインアップ。使用目的にあわせてお選びいただけます。

用途
印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室
、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室
U-11 主な用途床、コンクリート 主成分エポキシ樹脂無溶剤形 特性耐薬品、耐摩耗 使用場所屋内 仕様防塵性、防滑性(工法により) セット内容A液:12.5kg、B液:2.5kg タイプ厚膜 硬度84 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量15L ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋外での使用は避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする