日本特殊塗料
日本特殊塗料の 床/コンクリート/道路用
日本特殊塗料の 床/コンクリート
ユータックFT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1セット(18kg)
注文コード
22162997
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
色
U-11
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性