曜日別特売
CDBX2N25-100-X146 スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N25 SMC 22163059

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

スライドユニット/両ロッド形 CX2シリーズ CDBX2N25

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード22163059品番CDBX2N25-100-X146
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様(-X146) 中空ピストンロッド仕様ストローク(mm)100取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付形式(N) 無給油タイプクッション(-) アジャストボルト付(2ヶ付)ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする