画像準備中

パラサーモN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16kg) 注文コード 22163408 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と、熱放射率に優れたセラミックを採用することで、抜群の遮熱性能を高めることを可能にしました。各種の屋根(鋼板屋根、トタン屋根、新生瓦、厚形スレート瓦など)に塗装することで、室内への熱の侵入を遮断し、室内温度の上昇を抑えることができます。エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。
臭気などの環境問題に対応した実績のある「NAD系樹脂」がベースのため下地の影響を受けにくく、塗り替え適性に優れています。また、強靱なウレタン結合により、酸性雨や紫外線および熱劣化の耐性に優れるとともに、高い耐久性があります。
屋根用として人気の高い光沢のあるブラック、ブルー、ブラウン系などの15色の標準色(常備色)を取りそろえています。建物や周辺の環境にマッチし、一般住宅や工場の屋根などに幅広くご利用いただけます。
メーカーが有する防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたってかびや藻から屋根を確実に保護します。

グレー 特性遮熱、耐久 用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根。体育館の屋根、戸建ての一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレート瓦など)。その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。 セット内容A液:14kg、B液:2kg 主な用途トタン、かわら屋根、その他 塗布方法ローラー、刷毛、スプレー 使用量0.12〜0.15kg/m2 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔2時間以上(23℃)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※新タイプ(N)と旧タイプの混合、塗り継ぎでの使用はしないでください。
※旧タイプと新タイプの塗り重ねは施工が可能です。旧タイプの在庫をお持ちの際は、必ず下塗り(上塗り1回目)にご使用ください。
※新旧タイプで発色が若干ことなりますので、上塗り(上塗り2回目)には新タイプを必ずご使用ください。
※新タイプのA液に、旧タイプのB液の混合、またはその逆での混合使用はしないでください。
※希釈率、塗り方などは旧タイプと変更ありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする