NTスラリー 瓦用上塗

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16kg) 注文コード 22163794 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

特殊なプライマーと施工方法により脆弱化したスラリー層を浸透強化し、強固な下地をつくります。
下塗から上塗まで弱溶剤系を採用し、周りの環境や作業者へ対する安全性を考慮しています。

グレー セット内容A液:14kg、B液:2kg 主な用途 指触乾燥時間(分)20(23℃・65%RH) 塗布方法スプレー、ローラー、刷毛 使用量0.15kg/m2 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(分)40(23℃・65%RH) 可使時間(時間)6(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔2時間以上7日間以内(23℃)
注意
※コケなどを残しますとプライマーの付着不良を起こします。完全に取り除いてください。
※シーラーの塗装は瓦表面にシーラーが浮くまでたっぷりと塗装してください。
※シーラー塗装時の基材は吸い込みがありますので、場合によっては1〜3回塗装となる場合があります。
※シーラー乾燥後にガムテープを塗装面に張り付けし、その後、剥がしたとき粘着面に着色スラリー層が付着していないことを確認してください。
※ガムテープに着色スラリー層が付着する場合は、シーラーを再度塗布してください。シーラーの塗布が不足している場合は基材への浸透不足により、素地の強化がされず効果が出ません。
※降雨、降雪が予想される場合や外気温が5℃以下、湿度80%以上での塗装は避けてください。
※塗装器具は使用後、速やかにラッカーシンナーなどで洗浄してください。
※表面を水洗いした後、および雨や露、霜で濡れているときは充分に乾燥させてから塗装してください。
※塗装にあたっては好天であることを確認し、塗装後24時間以内に降雨などが予測される場合は塗装を控えてください。
※降雨などがあった場合は必ず1日、もしくは2日以上の塗装間隔をあけるとともに瓦表面に水分がないことを確認してから塗装してください。
※ローラー施工の場合は上下の瓦がつながらないように施工してください。つながった所は漏水の原因となります。必ず縁切りを行なってください。
※塗装後の前小口部に塗料が溜まりますと、雨漏れにつながることがあります。必ず、皮スキやカッターなどで縁切りを行なってください。
※高圧水洗やエアレス塗装では、施工中のミストの飛散がトラブルの原因になりますので充分に養生を行なってください。
※塗料の保管は密栓し、直斜日光の当たらない涼しい冷暗所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする