セイバープラスZ スプレーボトル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(250mL) 注文コード 22164677 品番 -
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

人と自然に優しい商品をコンセプト、安心・安全に使用可能、厚生労働省が認める食品添加物を原料とする全く新しい観点での商品です。紫外線・オゾンの欠点は勿論、アルコール製品の可燃性の問題はもちろん、 ”水成二酸化塩素”や”安定化二酸化塩素”の臭い、化学反応による塩素ガスの発生、腐食性や漂白性の問題をクリアし、菌類・ウイルス類を除菌いたします。
消臭効果においても、タバコや加齢臭、アンモニア臭などを始め、環境省が定める8大悪臭を香料の上乗せや一時的につつんで回避するといったマスキングではなく、成分そのものを分解して、しっかりと消臭いたします。
その為、お子様や老人の方でも安心・安全にご利用いただけます。
また、大事なペットにも。

効果除菌、消臭 用途医療機関、食品(食品工場・飲食店・お台所など)、公共施設(公共エリア・保育園・幼稚園・学校・宿泊施設・会社事務所・リビング・カラオケボックス・理容室・美容室・トイレ交通機関など)、ペット(ペットショップ・動物病院など) 成分次亜塩素酸ナトリウム、純水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする