守護神ゲル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150mL) 注文コード22164756 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

カビ守護神ではできなかった菌に対する速効性と酸化還元反応によるすぐれた消臭分解力を併せ持つ衛生管理向けの除菌・抗菌・抗ウイルス・防カビ・消臭剤です。
様々な生活における不快な匂いや糞尿などの悪臭、化学物質臭の原因物質を酸化分解により消臭します。
身の周りには、ウイルス以外にも健康を害する菌が数多くそんざいしています。守護神は、低濃度でそれらの病原菌を除去します。
インフルエンザウイルスをはじめ、ほとんどのウイルスを不活性化します。

商品タイプ本体 効果設置型消臭・除菌・抗ウイルス・抗菌・防カビ剤 成分メルカプトピリジンオキシド系複合防カビ剤(1000ppm)・水性二酸化塩素(500ppm)・ゲル化剤 用途一般家庭から店舗、事業所、運送、倉庫、医療、介護、工場等。 使用方法室内に設置し蒸発される、ダクトや空調に設置する アズワン品番64-6544-86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22164756
2022-05-31
用途:
室内空間除菌
アムズ株式会社 様 (建設業・工事業)

減りが早いように感じた。2ケ月程
最初に捨てていまったが、 中蓋を取っておけば休日に減らないように
蓋が出来た。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする