カビ守護神スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード22164774 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

世界最高レベルの632菌のカビ・細菌・藻類等に対して硬化を実証されている防カビ剤です。日本食品分析センターをはじめとする国内外の様々な試験をクリアーし、効果の高さと共に安全性も兼ね備えています。他にも耐性菌が出にくい・幅広い安定温度・溶出度が極めて低いなどの特性を持ち、様々な場面でご活用いただけます。
幅広い防菌力。研究者によると一般建築物からは57の菌が高い頻度で検出されるそうです。カビ守護神はこれら57菌を含む数百種のカビ・最近・藻類に対し硬化試験を実施し、抑止効果を確認しています。
長期の防カビ力。高い安全性。
耐性菌が生まれにくい。カビ守護神は複数の有機系防カビ剤と無機系抗菌剤の複合合成剤です。単一の薬剤と違いひとつの薬剤成分に菌が耐性を持っていても、ほかの薬剤成分が効果を発揮します。菌が全ての薬剤成分に耐性を持つ可能性はほとんどありません。
有機溶剤や紫外線にも分解・劣化せず、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。この安定性により、あらゆるものに添加しても変質することがなく、長期にわたる防菌性能を付加する事が可能です。そのため、製品開発や防菌加工も容易に行えます。

商品タイプ本体 用途一般家庭から店舗、事業所、運送、倉庫、医療、介護、工場等。 pH(有効)1〜14 対応可能薬品粉体系、水系、エマルジョン系、溶剤系 アズワン品番64-6544-81 温度安定度-40〜300℃ 効果抗菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする