栄通信工業
栄通信工業の 電子部品(オンボード)
栄通信工業の 受動部品
栄通信工業の 抵抗
多回転ポテンショメータ 22HP-10
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22164835
品番
22HP-10M 10KΩ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
はめ込み構造採用、超ローコストタイプ
公称抵抗値(Ω)
10K
取付ねじ
M9 P=0.75
取付
ブッシングマウント
質量(g)
約20
定格電力(W)
2
抵抗体
巻線