ヨツギ
ヨツギの 静電気対策用品
ヨツギの 静電気対策マット・シート類
ヨツギの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
耐電ゴム板 黒色 B山
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22164844
品番
YS-231-03-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途
電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。
トラスコ品番
466-6674
材質
合成ゴム
形状
B山
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
10
質量(kg)
13.9
色
黒
長さ(m)
1
使用電圧(V)
7000以下
試験電圧(V/1分)
20000