CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
CHINO(チノー)の 温度計・温湿度計
CHINO(チノー)の 温湿データロガー 記録計
電子式小形記録計
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
温度測定範囲(℃)
0〜250
注文コード
22164878
品番
ES610-01 K 0*250
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥130,680
販売価格(税別)
¥
118,800
バスケットに入れる
この商品は
温度測定範囲・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
温度測定範囲(℃)
0〜250
入力
入力信号:熱電対
入力点数
1ペン
本体寸法(mm)
縦144×横96×奥行215
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。