※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM〜)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 ポート数2 注文コード22164956 品番LVM09R3-5B-Q
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はコイル電圧・ポート数217種類から選べます 他の種類を見る

接液部材質
ボディ/プレート:PEEK
ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可
作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)

ポート数2 使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液 コイル電圧(V)DC24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22165525
2015-08-25
用途:
デモ機
アルテック株式会社 様

・最初に購入した時はN.O.側に閉栓がしてあった。
・今回購入した物はN.O.側に閉栓なし。
型番が同じなのにどうして違いがあるのか不思議です。
コメント付けた方が良いのでしょうか???

MonotaROからの回答

本来であればN.O.側にプラグにて閉栓をする製品となりますので、
誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございます。
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする